Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPC845 Capacitive Touch-Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176210
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM40004UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
LPC845 Capacitive Touch-Entwicklungskit, Typ=OM40004UL, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=LPC845 Main Processor Board, Button Matrix Board with 9 Square Button, Rotary Wheel and Slider Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=LPC800, Produktart=Evaluation-Kit, Schnittstellen=USB SWD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
249 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
249 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: LPC845 Capacitive Touch-Entwicklungskit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.