Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IoT-Modul-Basisplatine, OM40006UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176212
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM40006UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IoT-Modul-Basisplatine
IoT-Modul-Basisplatine, Typ=OM40006UL, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=16 MB, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=LPC54000, Produktart=Basisboard, Schnittstellen=Micro USB Audio Ethernet MicroSD UART SPI LCD, Speicher-Typ=SDRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
253 g
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
253 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.