Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusszangen, Gezahnt, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176488
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00402
EAN/GTIN:
     653415259411
Suchbegriffe:
Verschlussgerät
Verschlusszange
verschlusszange
Verschlusszangen, Typ=RND 550-00402, Gesamtlänge=250 mm, Art der Spitze=Gezahnt, ESD-sicher=Nein, Typ=Verschlusszangen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
522 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
522 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Verschlusszangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.