Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32 Nucleo Board 1.5MB 320kB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F413ZH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
STM32 Nucleo Board
STM32 Nucleo Board, Typ=NUCLEO-F413ZH, Frequenz=180 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=320 kB, Speichergrösse=1.5 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=Micro USB GPIO USART SAI SPI I²C CAN USB OTG, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
115 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
115 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.