Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32 Nucleo Board 2MB 512kB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F767ZI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
STM32 Nucleo Board
STM32 Nucleo Board, Typ=NUCLEO-F767ZI, Frequenz=216 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=512 kB, Speichergrösse=2 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=Ethernet Micro USB GPIO USART SAI SPI I²C CAN USB OTG, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
117 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
117 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.