Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32 Nucleo Board 64kB 8kB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-G031K8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
STM32 Nucleo Board
STM32 Nucleo Board, Typ=NUCLEO-G031K8, Frequenz=64 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=8 kB, Speichergrösse=64 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=Micro USB SPI UART USART I²C I²S, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
55 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.