Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas Nucleo Pack Evaluierungsbausatz elektrochemische Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P-NUCLEO-IKA02A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co melder
Gas Nucleo Pack Evaluierungsbausatz elektrochemische Sensoren, Typ=P-NUCLEO-IKA02A1, Frequenz=32 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=8 kB, Speichergrösse=64 kB, Inhalt=STM32 Gas Expansion Board, NUCLEO-L053R8 Board, Carbon Monoxide Sensor, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Temperatursensor Kohlenmonoxidsensor, Schnittstellen=GPIO I²C, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
108 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
108 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Gas Nucleo Pack Evaluierungsbausatz elektrochemische Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.