Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST25DV04K Discovery NFC/RFID Tag Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ST25DV-DISCOVERY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ST25DV04K Discovery NFC/RFID Tag Ki...
ST25DV04K Discovery NFC/RFID Tag Kit, Typ=ST25DV-DISCOVERY, Frequenz=180 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=192 kB, Speichergrösse=1 MB, Inhalt=STM32F405VGT6 MCU Main Board, ST25DV RFID Tag Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Tag für Nahfeldkommunikation (NFC), Schnittstellen=USB I²C NFC RFID, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
143 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
143 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.