Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SensorTile Referenzdesign-Add-on für Evaluationboards


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-STLCS01V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SensorTile Referenzdesign-Add-on fü...
SensorTile Referenzdesign-Add-on für Evaluationboards, Typ=STEVAL-STLCS01V1, Breite=14 mm, Frequenz=80 MHz, Höhe=-999, Länge=14 mm, Programmspeicher=128 kB, Speichergrösse=1 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Sensormodul, Schnittstellen=UART SPI SAI I²C GPIO ADC USB, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
91 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.