Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwei VL53L1X Distanzsensor-Satelliten-Evaluationboards


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VL53L1X-SATEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor
Zwei VL53L1X Distanzsensor-Satelliten-Evaluationboards, Typ=VL53L1X-SATEL, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=2.8 V, Inhalt=2x VL53L1X Satellite Boards, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Sensormodule, Produktart=Distanzsensor, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Zwei VL53L1X Distanzsensor-Satelliten-Evaluationboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.