Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM2243 Erweiterungsplatine Stromverbrauchsmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-LPM01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
UM2243 Erweiterungsplatine Stromverbrauchsmessung, Typ=X-NUCLEO-LPM01A, Frequenz=80 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=320 kB, Speichergrösse=1 MB, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Energieüberwachung, Schnittstellen=GPIO I²C Micro USB, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
170 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
170 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: UM2243 Erweiterungsplatine Stromverbrauchsmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.