Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST25DV04K Erweiterungsplatine NFC/RFID-Tag-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-NFC04A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Erweiterungsplatine
ST25DV04K Erweiterungsplatine NFC/RFID-Tag-IC, Typ=X-NUCLEO-NFC04A1, Breite=54 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=512 B, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=RFID Tag, Schnittstellen=GPIO I²C NFC RFID
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
87 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Tochterboard, Tochterplatine, nfc tag, ST25DV04K Erweiterungsplatine NFC/RFID-Tag-IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.