Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vandalensichere LED-Anzeige 24V AC / DC Fest Grün Lötösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176682
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00698
EAN/GTIN:
     653415266310
Suchbegriffe:
Vandalensichere LED-Anzeige
Vandalensichere LED-Anzeige, Typ=RND 210-00698, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=8 mm, Lichtintensität=200 mcd, Spitzenwellenlänge=517 nm, Anschlussart=Lötösen, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, IP/NEMA-Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,81*
€ 7,61*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,90*
€ 9,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.