Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grosse Universal-Ventilabsperrung, Basiseinheit und Blockierarm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176688
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     65401
EAN/GTIN:
     754473654016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilabsperrung
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Grosse Universal-Ventilabsperrung, Basiseinheit und Blockierarm, Typ=65401, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Basis Blocking Arm, Farbe des Verriegelungszubehörs=Rot, Materialart=Polyamid Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
771 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
771 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Grosse Universal-Ventilabsperrung, Basiseinheit und Blockierarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 128,95*
€ 160,56*
€ 3,50*
ab € 142,43*
€ 176,72*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,96*
€ 176,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 128,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.