Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligenter Prüfspitzensatz Klimatechnik mit Bluetooth, Luft, NTC, -30 ... 250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176759
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 0003 10
EAN/GTIN:
     4029547022463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Intelligenter Prüfspitzensatz Klimatechnik mit Bluetooth, Typ=0563 0003 10, Kabellänge=-888, Länge=-999, Messtemperatur max.=250 °C, Messtemperatur min.=-30 °C, Funktionen der Prüfspitze=Luftgeschwindigkeit Luftfeuchte Temperatur, Geeignet für=-999, Sondenkonfiguration=Luft, Temperatursensor=NTC, Weitere Messbereiche=Luftgeschwindigkeit: 0 ... 30 m/s Feuchtigkeit: 0 bis 100%
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
861,700 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
861,7 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026802000
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 356,92*
€ 398,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,71*
€ 398,10*
37 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 359,84*
€ 402,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 358,35*
€ 404,14*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 397,97*
€ 442,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,70*
€ 526,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,11*
€ 521,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,12*
€ 507,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,06*
€ 496,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,97*
€ 473,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 397,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.