Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtwinkliger HDMI-Steckverbinder mit Mylar-Band, HDMI, Buchse, Anzahl Kontakte - 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176883
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     208658-1061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Steckverbinder
HDMI-Buchse
hdmi steckverbinder buchse
hdmi steckverbinder
Rechtwinkliger HDMI-Steckverbinder mit Mylar-Band, Typ=208658-1061, Anzahl Kontakte=19, Länge=15 mm, Anschlussart=Löten, Art des Kontakts=HDMI, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Stecker/Buchse=Buchse, Series=208658
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Rechtwinkliger HDMI-Steckverbinder mit Mylar-Band
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
350
Frei Haus
ab € 1,45575*
€ 2,04309*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 3,44*
1 Tag
697
1
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 4,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.