Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtkappe, Aluminium, 18 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176943
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3180-18CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Abdichtkappe, Typ=MS3180-18CW, Farbe Zubehör=Olivgrün, Geeignet für=MIL-DTL-26482-Steckverbinder, Material Zubehör=Aluminium, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Steckerschutzabdeckung, Steckverbinder-Schalengrösse=18
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Abdichtkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,43*
€ 22,23*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,47*
€ 24,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.