Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolbenständer mit Lötdrahtspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30177053
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00243
EAN/GTIN:
     653415260417
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
ablagehalter lötkolben
Lötkolbenständer mit Lötdrahtspender, Typ=RND 560-00243, Aufnahmeschaft=Lötkolbenhalter, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
111 mm
Nettogewicht:
430 g
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
470 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenständer mit Lötdrahtspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 14,93*
€ 8,95*
ab € 10,63*
€ 15,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.