Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderhalter 7.6mm Natur Polyamid 6.6 Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30177075
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TC 5347 A
EAN/GTIN:
     5414363058977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Kabelbinderhalter, Typ=TC 5347 A, A=8.7 mm, B=29 mm, Betriebstemperatur, max.=48 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Binderbreite max.=7.6 mm, Breite=29 mm, C=29 mm, D=3.6 mm, E=29 mm, Höhe=8.7 mm, Länge=29 mm, Öffnungsdurchmesser=3.6 mm, Befestigung des Halters=Selbstklebend, Farbe Halter=Natur, Material Halter=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
330 mm
Nettogewicht:
201 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
201 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,85*
€ 59,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,43*
€ 58,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,78*
€ 56,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,61*
€ 47,14
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 31,94*
€ 38,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.