Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Doppel-Kugellager 120x120x38mm 12V 381m³/h, 4-polige Molex-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30177887
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GV1212P1J18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9GV1212P1J18, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=10.2 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=381 m³/h, Gebläsedrehzahl=6400 min -1 , Geräuschpegel=64 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=3 A, Nennstrom min.=190 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Molex-Steckverbinder, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=SanAce 9GV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
39 mm
Nettogewicht:
360 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
360 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414591500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,77*
€ 63,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 47,34*
€ 65,66*
1 Tag
42
€ 14,99*
ab € 37,42*
€ 69,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.