Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Präzisionswiderstand AEC-Q200 170mOhm 1% 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178073
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     SMK-R170-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
SMD-Präzisionswiderstand AEC-Q200, Typ=SMK-R170-1.0, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=1.52 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=3.05 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=170 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=0 ... 50 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12500
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,70*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,208*
€ 1,868*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,868*
€ 2,22292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,768*
€ 2,10392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,638*
€ 1,94922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,548*
€ 1,84212
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.