Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Präzisionswiderstand AEC-Q200 68mOhm 1% 1.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178088
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     VMK-R068-1.0-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
SMD-Präzisionswiderstand AEC-Q200, Typ=VMK-R068-1.0-U, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=1.52 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=3.05 mm, Nennleistung=1.5 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=68 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=0 ... 20 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, präzisionswiderstand isabellenhütte, präzisionswiderstand, SMD-Präzisionswiderstand AEC-Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12500
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,54*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4081*
€ 0,7509*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7509*
€ 0,89357
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7209*
€ 0,85787
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,7109*
€ 0,84597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6327*
€ 0,75291
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5927*
€ 0,70531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5381*
€ 0,64034
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5281*
€ 0,62844
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4081*
€ 0,48564
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,2527* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.