Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Kombination, 8 mm, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178912
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4343M 08
EAN/GTIN:
     5013969549805
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Spanner, Typ=T4343M 08, Gesamtlänge=120 mm, Gewicht=24 g, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
24,500 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
24,5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204120000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,58*
€ 3,86*
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,83*
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,86*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,56*
€ 5,66*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.