Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T8, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178978
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 TX08
EAN/GTIN:
     5013969245820
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Bit, Typ=T4560 TX08, Länge=25 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
3,750 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
3,75 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx 8, bit (torx), Bit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,93*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,06*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,80*
2 Tage
60
1
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 1,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.