Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Sicherheits-Torx, T25H, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178990
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 TXTP25
EAN/GTIN:
     5013969245943
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Bit, Typ=T4560 TXTP25, Länge=25 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Sicherheits-Torx, Bitgrösse=T25H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
4,840 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
4,84 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,10*
10
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,16*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,66*
2 Tage
140
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 1,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.