Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, Gewendet, 30 ... 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179192
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1618464
EAN/GTIN:
     4055626053516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=1618464, Alternative (Alias)=ST-10KS035, Drahtdurchmesser mm2 max.=1 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=30 AWG, Art des Kontakts=Gewendet, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,248 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,248 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,85*
€ 1,08*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,13*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,16*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,28*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.