Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger-Thermometer, 4 Eingänge, -200 ... 1700°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179391
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL200
EAN/GTIN:
     793950432105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Datenlogger-Thermometer, Typ=SDL200, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=4, Genauigkeit=1 °C, Temperaturmessbereich max.=1700 °C, Temperaturmessbereich min.=-200 °C, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=6x AA, Thermometertyp=Digital
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
1755 g
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
1755 g
Breite:
325 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,15*
€ 344,26*
Frei Haus
ab € 270,91*
€ 344,26*
€ 6,90*
ab € 298,17*
€ 344,48*
Lager 115
Frei Haus
ab € 325,99*
€ 367,64*
Frei Haus
ab € 344,03*
€ 385,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,64*
€ 437,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,34*
€ 435,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,17*
€ 417,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP780832
ab € 78,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.