Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktdrossel , 700Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180272
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     ACM70V-701-2PL-TL00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichtaktdrossel
Gleichtaktdrossel, Typ=ACM70V-701-2PL-TL00, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Dämpfung=-888, Frequenz=100 MHz, Höhe=3.5 mm, Impedanz=700 Ω, Induktivität=7.5 µH, Länge=7 mm, Maximaler DC-Widerstand=15 mΩ, Nennspannung (DC)=80 V, Nennstrom=4 A, Anschlussart=Löten, Produktart=Gleichtaktdrossel, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ACM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.