Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 50VAC, 65VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180312
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72207S0500K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72207S0500K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Durchmesser=0.6 mm, Höhe=11 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=25 mm, Nennspannung (AC)=50 V, Nennspannung (DC)=65 V, Konformität mit Normen=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,143*
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,202*
1
€ 6,90*
ab € 0,067*
€ 0,2603*
1 Tag
5174
1
€ 14,99*
ab € 0,0704*
€ 0,4069*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,299*
€ 0,529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
V82ZA2P
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.