Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 50VAC, 65VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180336
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72214S0500K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72214S0500K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.5 mm, Durchmesser=0.8 mm, Höhe=18.5 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=25 mm, Nennspannung (AC)=50 V, Nennspannung (DC)=65 V, Konformität mit Normen=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1,400 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,26*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,41*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2559*
€ 0,5234*
1
€ 6,90*
ab € 0,164*
€ 0,553*
1 Tag
15393
1
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5234*
€ 0,62285
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4967*
€ 0,59107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3867*
€ 0,46017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3559*
€ 0,42352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3159*
€ 0,37592
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2559*
€ 0,30452
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,617* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
V82ZA12P
ab € 0,131*
Ähnlich
Multicomp
MPV14D820KNK
ab € 0,173*
Ähnlich
Panasonic
ERZV14D820
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.