Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 510VAC, 670VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180351
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0511K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72220S0511K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Durchmesser=1 mm, Höhe=26 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=25 mm, Nennspannung (AC)=510 V, Nennspannung (DC)=670 V, Konformität mit Normen=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,78*
250
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,00*
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,10*
2 Tage
5103
1
€ 14,99*
ab € 0,927*
€ 1,654*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,122*
€ 2,292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,292*
€ 2,72748
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,041*
€ 2,42879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,792*
€ 2,13248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,492*
€ 1,77548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,432*
€ 1,70408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,302*
€ 1,54938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,122*
€ 1,33518
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
V510LA80BP
ab € 0,38*
Ähnlich
Panasonic
ERZE14A821
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.