Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 5x2x0.25mm² Kupfer, blank Grau 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180428
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031373
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0031373, Adern=10, Elektrische Kapazität=60 nF/km, Litzen=7, Manteldurchmesser=8.3 mm, Originalverpackung=50 m, Paare=5, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=2 kV, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=Polyethylen, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
4700 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
4700 g
Breite:
370 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,228*
€ 3,102*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,18*
€ 3,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,18936*
€ 3,30936*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,6636*
€ 4,625*
1 Tag
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 186,33*
€ 300,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,102*
€ 3,69138
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,738*
€ 3,25822
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,228*
€ 2,65132
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 155,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,50*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.