Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungen 1m Blau / Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180650
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GTL-213
EAN/GTIN:
     4713008673621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Messleitungen, Typ=GTL-213, Alternative (Alias)=GTL-213, Gesamtlänge=-999, Leitungslänge=1 m, Farbe Messleitung=Blau Gelb, Geeignet für=GPM-8130-Leistungsmesser, Kontakt A=Ringkabelschuh, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
74 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
74 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Messleitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,91*
€ 22,00*
€ 6,90*
ab € 15,38*
€ 22,01*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,26*
€ 23,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.