Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS312 PIR-Bewegungssensor-Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180760
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Entwicklungskit
AS312 PIR-Bewegungssensor-Einheit, Typ=U004, Breite=24 mm, Gewicht=5 g, Höhe=12 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=PIR Sensor Unit, Grove Interface Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=PIR-Bewegungssensor, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
137 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: Infrarotsensor, infrarotsensor, AS312 PIR-Bewegungssensor-Einheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,93*
€ 6,66*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,30*
€ 7,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.