Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RGB-Farbsensoreinheit TCS3472


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180762
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Farbsensor
farbsensor
RGB-Farbsensoreinheit TCS3472, Typ=U009, Breite=24 mm, Gewicht=4 g, Höhe=8 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=RGB Colour Sensor Unit, Grove Interface Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Farbsensormodul, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: RGB-Farbsensoreinheit TCS3472
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,31*
€ 15,49*
€ 8,95*
ab € 10,17*
€ 17,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.