Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MLX90614 M5StickC-Infrarot-Temperatursensorkappe ohne Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180768
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MLX90614 M5StickC-Infrarot-Temperat...
MLX90614 M5StickC-Infrarot-Temperatursensorkappe ohne Kontakt, Typ=U061, Breite=24 mm, Gewicht=5 g, Höhe=14 mm, Länge=25 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Temperatursensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.