Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel PUR 8x 0.14mm² Schwarz 500mm ... 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180787
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung 2,0m schwarz
spiralkabel
Spiralkabel PUR, Typ=SP-DSR-100, Adern=8, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge im abgewickelten Zustand=2 m, Länge im aufgewickelten Zustand=500 mm, Manteldurchmesser=4.7 mm, Querschnitt=0.14 mm², Farbe Spiralkabel=Schwarz, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
125 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 2m, Spiralkabel PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.