Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel PUR 3x 2.5mm² Schwarz 1.5 ... 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180854
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-167
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Spiralkabel PUR, Typ=SP-DSR-167, Adern=3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge im abgewickelten Zustand=6 m, Länge im aufgewickelten Zustand=1.5 m, Manteldurchmesser=10.9 mm, Querschnitt=2.5 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Schwarz, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
1800 g
Tiefe:
370 mm
Bruttogewicht:
1800 g
Breite:
310 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 1,5 m, Spiralkabel PUR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 106,21*
€ 135,17*
Frei Haus
ab € 109,10*
€ 142,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.