Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 100W 50Ohm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181470
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO100F50R00FTE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
Leistungswiderstand, Typ=LTO100F50R00FTE3, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=20.7 mm, Länge der Einheit=15.76 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=50 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,18*
€ 18,16*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,12*
€ 22,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.