Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW 2.2Ohm 1% 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181558
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04022R20FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CRCW04022R20FKED, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=8 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=0.5 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=2.2 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0117*
€ 0,02*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0121*
€ 0,0398*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR04W2R20FTL
ab € 0,00094*
Ähnlich
Walsin
WR04W2R20FTL
ab € 0,00093*
Ähnlich
Walsin
WR04W2R20FTL
ab € 0,00072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.