Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW 910Ohm 1% 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181567
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0402910RFKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=CRCW0402910RFKED, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=8 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=0.5 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=910 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
10000
Frei Haus
ab € 0,0064*
€ 0,0123*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0139*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,00973*
€ 0,02929*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,02929*
€ 0,03486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01985*
€ 0,02362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01537*
€ 0,01829
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01411*
€ 0,01679
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01348*
€ 0,01604
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01162*
€ 0,01383
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,00973*
€ 0,01158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,4645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0402909RFKED.
ab € 0,00642*
Ähnlich
Vishay
CRCW0201910RFNED
ab € 0,0103*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X9100FTL
ab € 0,00263*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X9100FTL
ab € 0,00133*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F910R
ab € 0,00294*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F910R
ab € 0,00244*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF9100X
ab € 0,00584*
Ähnlich
RS Pro
8047142
ab € 102,00*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-07910RL
ab € 0,0018*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.