Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW, 91kOhm, 1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181568
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW040291K0FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=CRCW040291K0FKED, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=8 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=0.5 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=91 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0104*
€ 0,0131*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0104*
€ 0,0327*
2 Tage
131182
10
€ 14,99*
ab € 0,00927*
€ 0,04118*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X9102FTL
ab € 0,00191*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X9102FTL
ab € 0,00189*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF9102X
ab € 0,00668*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-0791KL
ab € 0,0018*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.