Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, GRC, 100uF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182043
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GRC00DC1011JTNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Elektrolytkondensator, Typ=GRC00DC1011JTNL, Basislänge=-888, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=GRC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,700 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1818*
€ 0,3455*
1
€ 6,90*
ab € 0,0911*
€ 0,5005*
2
€ 6,90*
ab € 0,0618*
€ 0,5881*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3455*
€ 0,41115
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2918*
€ 0,34724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.