Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, GRC, 470uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182045
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GRC00DD4711VTNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, Typ=GRC00DD4711VTNL, Basislänge=-888, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Nennspannung DC=35 V, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=GRC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2,270 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
2,27 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,2175*
€ 0,4191*
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,3909*
€ 0,46517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2175*
€ 0,25883
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.