Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, GRC, 1000uF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182047
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GRC00JG1021J00L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 63v
Elektrolytkondensator, Typ=GRC00JG1021J00L, Basislänge=-888, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=2000 h, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=GRC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
52 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,821*
€ 1,57*
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,446*
€ 1,72074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,171*
€ 1,39349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,071*
€ 1,27449
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,041*
€ 1,23879
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.