Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, GSC, 10uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182049
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSC00AB1001CARL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, Typ=GSC00AB1001CARL, Basisbreite=5.1 mm, Basislänge=4.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=5.7 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Nennspannung DC=16 V, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=GSC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 6,90*
ab € 0,0345*
€ 0,0495*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0971*
€ 0,1929*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.