Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, HRC, 10uF, 450V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182055
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HRC05FE1002W00L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 10µf 450v
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, Typ=HRC05FE1002W00L, Basislänge=-888, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=8000 h, Nennspannung DC=450 V, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=HRC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 450v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,724*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,366*
€ 1,62554
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,263*
€ 1,50297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,064*
€ 1,26616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,044*
€ 1,24236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,914*
€ 1,08766
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.