Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmontagebausatz, ETH-11MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182371
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     ETH-11MK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
Rackmontagebausatz, Typ=ETH-11MK, Kabellänge=-888, Aufnahmeschaft=Montageset, Geeignet für=TEG-S16Dg TEG-S24Dg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
221 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
221 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Rackmontagebausatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,68*
€ 6,78*
ab € 3,71*
€ 5,71*
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,78*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 6,28*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,02*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.