Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte für 3-poligen Klemmenblock, Grau, 54.1 x 3.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183092
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01390
EAN/GTIN:
     653415266150
Suchbegriffe:
Endplatte für 3-poligen Klemmenbloc...
Endplatte für 3-poligen Klemmenblock, Typ=RND 205-01390, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=3.8 mm, Länge=54.1 mm, Pole=3, Aufnahmeschaft=Endplatte, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=RND 205-01380 RND 205-01381, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
2,100 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
2,1 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4208*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7109*
€ 0,84597
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,6709*
€ 0,79837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6008*
€ 0,71495
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,5908*
€ 0,70305
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5508*
€ 0,65545
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5308*
€ 0,63165
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.