Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, ITE und Medizintechnik AHM 264V 12.5A 150W IEC 60320 C14 DIN, 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183303
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AHM150PS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil, ITE und Medizintechnik, Typ=AHM150PS12, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=12.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=80 mm, Effizienz=92 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=80 V, Eingangsstrom=750 mA, Höhe=37 mm, Kabellänge=900 mm, Länge=200 mm, Nennleistung=150 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=1.5 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Ausgangsanschlusstyp=DIN, 4-polig, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Polarität=-999, Serien=AHM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
725 g
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
725 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,85*
€ 118,94*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 93,01*
€ 119,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 101,89*
€ 126,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power
ALM150PS12
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.